Beli msa helm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  2. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  3. MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D__x000D_Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  4. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  5. MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Tali Dagu dengan bahan karet yang elastis untuk perlengkapan helm proyek, kualitas bagus.
  6. MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp149.900

    MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Fullbrim lokal dengan fas-trac® merupakan helm proyek/kerja yang memenuhi standar:-REG IDM 000206153-SNI ISO 3873:2012Helm MSA bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar kerja yang telah ditetapkan untuk keselamatan kerja. Helm termasuk inner fastrack, tidak ada tempat tali dagu.
  7. MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Menjaga keselamatan saat bekerjadi lingkungan proyek bangunan dan konstruksi dengan menggunakan tali cadangan untuk helm keselamatan kerja Anda. Tali ini dilengkapi dengan empat kait sehingga dapat lebih aman dan dapat menjangkau sisi-sisi helm dengan sempurna. Tali juga terbuat dari material berkualitas, membuatnya lebih kokoh dan nyaman ketika digunakan.
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Model : 4 point/huruf Y
  8. UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp539.900

    UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System. Safety spectacles and protective helmets don't always go well together, but this has now changed with the uvex pheos IES: IES stands for "Integrated Eyewear System" and means that your uvex pheos safety glasses can be connected directly with the clip integrated in the helmet. This means that it is always firmly in the position it should be in-and where necessary safely stored in the parking position in the helmet.
  9. CIG Safety/Protection Goggle (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp169.900

    CIG Safety/Protection Goggle (Kacamata Pelindung)
    atribut:
    • Frame Color: Black
    • Lens Color: Clear
    • Lens Material: Polycarbonate
  10. ENZO Fast Track Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

  11. MSA Safety Helmet V-Gard Cap Style Fastrac (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp309.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Cap Style Fastrac (Helm Proyek)
    atribut:
    • Point Chinstrap: 2
    • Type: Fastrac Cap
  12. MSA Tali Dagu Helm Safety 2 Titik (Tali Helm)
    Mulai

    Rp109.900

  13. FLEXICON Nylon PA6 Double Slit Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Mulai

    Rp9.599.900

    FLEXICON Nylon PA6 Double Slit Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Deskripsi:
    FPADS SystemNylon PA6 double slit corrugated
    atribut:
    • Color: Black
    • Compression Strength (N): 60
    • Temperature Range (°C): -40 to 120
  14. MSA Altair 5X Gas Detector
    Mulai

    Rp129.999.900

    MSA Altair 5X Gas Detector
    atribut:
    • UNSPSC: 46171613
Daftar Harga msa helm Terbaru October 2026
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)Rp109.900
MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)Rp149.900
MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)Rp29.900
MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)Rp149.900
MSA Safety Helmet (Helm Proyek)Rp289.900
MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)Rp59.900
UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)Rp539.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)